Startseite

LEDVANCE - LDVLUM478237WF SMART WIFI GARDPOLE MINI RGBW 3PEXTLEDV - LUM478237WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075478237

Artikelnummer

LDVLUM478237WF

Herstellernummer

LUM478237WF

Hersteller

LDV

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

1.9 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

45...45 lm

Leuchtenlichtausbeute:

57 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

227 mm

Länge:

22 mm

Durchmesser:

22 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Paletti decorativi per esterni con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Classe di protezione (palo): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Estensione fino a un massimo di 8 poli. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Aree applicative: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie