Startseite

LEDVANCE - LDVLUM478077WF SMART OUTD WIFI CUBEUPDOWN RGBW DG LEDV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 950 lm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 297.17 kg CO2 eq.

EAN

4058075478077

Artikelnummer

LDVLUM478077WF

Herstellernummer

LUM478077WF

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

72 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK03

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

110 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

205 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

sonstige

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

96...96 mA

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Apparecchi con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Protocollo di rete: WiFi. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Combina la funzionalità dell'illuminazione generale e dell'illuminazione d'ambiente. Aree applicative: Illuminazione generale. Giardini. Terrazze, balconi. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC.