Startseite

LEDVANCE - LDVLSSUP2000TW5P LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED - LSSUP2000TW5P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1640 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 21.6 W

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075436008

Artikelnummer

LDVLSSUP2000TW5P

Herstellernummer

LSSUP2000TW5P

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

21.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

36

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

5 mm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Polzahl:

3

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

108 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

76 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED Tunable White con protezione IP67 e 2000 lm/m e un'ottima resa cromatica e durata per applicazioni professionali e industriali. Caratteristiche prodotto: Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 50.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Classe di protezione: IP67. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Vantaggi prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree applicative: Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Illuminazione generale.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie