Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLSPAC120083050 LS P AC 1200/830/50M/IP66 LEDV - LSPAC120083050

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLSPAC120083050 LS P AC 1200/830/50M/IP66 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1300 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075844667

Artikelnummer

LDVLSPAC120083050

Herstellernummer

LSPAC120083050

Hersteller

LDV

Lichtstrom je Meter:

1300 lm

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

37

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Schutzart (NEMA):

1

Max. Systemleistung:

550 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Gesamtlänge:

50 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strisce LED da 1200 lm/m per alimentazione diretta da rete 230V AC in lunghezza 50m. Caratteristiche del prodotto: Alimentazione diretta da rete 220-240V AC. Striscia LED flessibile e tagliabile. Unita minima di taglio: 100 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore a Ta: 45?C. Flusso luminoso: 1200 lm/m. Striscia LED precablata con rapido connettore twist lock lungo 200 mm per collegamento alla rete 220-240V AC. Tipo di protezione: IP66. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di progettazione graziealle strisce LED flessibili e lunghe 50 m. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilita grazie all'ampia gamma di accessori con protezione da sovracorrente integrata (3,15 A). Collegamento semplice grazie ai cavi integrati con connettori twist lock rapidi. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria e cantiere. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili connettori per diverse opzioni di montaggio.