Startseite

LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5P965 LS P-1000/RGBW/965/5/IP67 LEDV - LSP1000RGBW5P965

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 168

  • Lampenleistung je Meter - 21 W

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854358913

Artikelnummer

LDVLSP1000RGBW5P965

Herstellernummer

LSP1000RGBW5P965

Hersteller

LDV

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

168

Lampenleistung je Meter:

21 W

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

115 °

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

106 W

Lichtfarbe:

sonstige

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

4.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

83.33 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Selbstklebend:

ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con protezione IP67 da 1000 lm/m per requisiti elevati. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unita minima di taglio: 83,30 mm. Durata (L70/B50): finoa 50.000 h a Ta: 55?C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Classe di protezione: IP67. Vantaggi del prodotto: Ottima qualita della luce bianca grazie all'indice di resa cromatica Ra > 90 e ai LED bianchi dedicati. Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Massima flessibilita grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Alberghi e uffici. Interni residenziali.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie