LEDVANCE - LDVLSP1000RGBW5927 LS P-1000/RGBW/927/5 LEDV - LSP1000RGBW5927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 168
Lampenleistung je Meter - 21 W
Packung
30 ST
EAN
4099854358258
Artikelnummer
LDVLSP1000RGBW5927
Herstellernummer
LSP1000RGBW5927
Hersteller
LDV
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
168
Lampenleistung je Meter:
21 W
Lichtstrom je Meter:
1710 lm
Leuchtenlichtausbeute:
115 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
106 W
Lichtfarbe:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2.1 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


