Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W/3000K IP20 LEDVO - LINPOW120020830

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W/3000K IP20 LEDVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

316 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075000407

Artikelnummer

LDVLINPOW120020830

Herstellernummer

LINPOW120020830

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1173 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

36 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Nennstrom:

87...87 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000...2000 lm

Reglette Ledvance, modello LDVLINPOW120020830 LINEAR LED 1200POWER20W 3000K IP20 LEDVO