Startseite

LEDVANCE - LDVLINLINECONNG2 LN INV INLINE CONNECTOR LEDV - LINLINECONNG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLINLINECONNG2 LN INV INLINE CONNECTOR LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 72 ST

EAN

4099854215612

Artikelnummer

LDVLINLINECONNG2

Herstellernummer

LINLINECONNG2

Hersteller

LDV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Breite:

122 mm

Höhe:

27 mm

Connettore meccanico per installazione in linea luminosa tra apparecchi o tra apparecchio e modulo. Caratteristiche del prodotto: Connettore meccanico ad H realizzato in lamiera con viti M4 in acciaio inox per collegamento linea luce. Vantaggi del prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.

LEDVANCE

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie