LEDVANCE - LDVLED757622 LEDSCLA65 9W/840 12-36VFR E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 940...940 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 118 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 59.03 kg CO2 eq.
EAN
4058075757622
Artikelnummer
LDVLED757622
Herstellernummer
LED757622
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
940...940 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
65...65 V
Ausstrahlungswinkel:
170...170 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
940 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
542...542 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0