LEDVANCE - LDVLED757622 LEDSCLA65 9W/840 12-36VFR E27 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 940...940 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 59.03 kg CO2 eq.
EAN
4058075757622
Codice prodotto
LDVLED757622
Cod. produttore
LED757622
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
940...940 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
65...65 V
Angolo del fascio luminoso:
170...170 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
940 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
542...542 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0