LEDVANCE - LDVLED559271BOX1 DULUX L55LED 25W/840 230VHF 2G11FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 25...25 W
Lichtstrom - 3250...3250 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 537 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 165.1 kg CO2 eq.
EAN
4058075559271
Artikelnummer
LDVLED559271BOX1
Herstellernummer
LED559271BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
25...25 W
Lichtstrom:
3250...3250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
537 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
140...140 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Durchmesser:
44 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
110...110 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
30
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0





