pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVLED559271BOX1 DULUX L55LED 25W/840 230VHF 2G11FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Flusso luminoso - 3250...3250 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 537 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 165.1 kg CO2 eq.

EAN

4058075559271

Codice prodotto

LDVLED559271BOX1

Cod. produttore

LED559271BOX1

Produttore

LDV

Base:

2G11

Potenza della lampada:

25...25 W

Flusso luminoso:

3250...3250 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

537 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

140...140 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

130 lm/W

Diametro:

44 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

110...110 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

30

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.11

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Sostituzione LED per CFLni, attacco 4 pin 2G11 per funzionamento ECG e AC. Caratteristiche prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 30.000 ore. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Sostituzione semplice, veloce e sicura. Sostituzione semplice grazie al design simile alle tradizionali lampade fluorescenti compatte. Basso consumo di energia. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Industria. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.