Startseite

LEDVANCE - LDVLED240447 LEDSCLB403X ACT/REL 827/840FRE14FS1OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLED240447 LEDSCLB403X ACT/REL 827/840FRE14FS1OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Länge - 107 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854240447

Artikelnummer

LDVLED240447

Herstellernummer

LED240447

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Länge:

107 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Durchmesser:

37 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

B11

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

42...42 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

asset-13152690.jpg