pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED240447 LEDSCLB403X ACT/REL 827/840FRE14FS1OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED240447 LEDSCLB403X ACT/REL 827/840FRE14FS1OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...4000 K

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4099854240447

Codice prodotto

LDVLED240447

Cod. produttore

LED240447

Produttore

LDV

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...4000 K

Lunghezza:

107 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

37 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

B11

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

42...42 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-13152690.jpg