LEDVANCE - LDVLED178368 LEDTUBE T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18.3...18.3 W
Lichtstrom - 2200...2200 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1514 mm
Packung
8 ST
EAN
4099854178368
Artikelnummer
LDVLED178368
Herstellernummer
LED178368
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18.3...18.3 W
Lichtstrom:
2200...2200 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1514 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2200 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0