pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLED178368 LEDTUBE T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965OSRAM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVLED178368 LEDTUBE T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18.3...18.3 W

  • Flusso luminoso - 2200...2200 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4099854178368

Codice prodotto

LDVLED178368

Cod. produttore

LED178368

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

18.3...18.3 W

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

120 lm/W

Diametro:

26.7 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2200 lm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

90...90 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

asset-1726082.jpg