LEDVANCE - LDVLED178214 LED TUBE T8 EM FLUORA 1500 mm 18.3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18.3...18.3 W
Lichtstrom - 1450...1450 lm
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Länge - 1514 mm
Packung
8 ST
EAN
4099854178214
Artikelnummer
LDVLED178214
Herstellernummer
LED178214
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18.3...18.3 W
Lichtstrom:
1450...1450 lm
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Länge:
1514 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
100...100 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Durchmesser:
26.7 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1450 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


