LEDVANCE - LDVLED178214 LED TUBE T8 EM FLUORA 1500 mm 18.3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18.3...18.3 W
Flusso luminoso - 1450...1450 lm
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Lunghezza - 1514 mm
Confezione
8 PZ
EAN
4099854178214
Codice prodotto
LDVLED178214
Cod. produttore
LED178214
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
18.3...18.3 W
Flusso luminoso:
1450...1450 lm
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Lunghezza:
1514 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
100...100 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
79 lm/W
Diametro:
26.7 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1450 lm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
90...90 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0