Startseite

LEDVANCE - LDVLD150052940DG2 LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT LEDV - LD150052940DG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVLD150052940DG2 LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT    LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 1038.47 kg CO2 eq.

EAN

4099854136061

Artikelnummer

LDVLD150052940DG2

Herstellernummer

LD150052940DG2

Hersteller

LDV

Apparecchio a plafone per applicazione da ufficio singola o in linea con tecnologia CRI90 e DALI-2 IoT, 1500 mm. Caratteristiche del prodotto: Design minimalista LEDVANCE SCALE in un alloggiamento di alluminio estruso. Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED. Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione). Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente). Prova del filo incandescente in conformita alla normaIEC 695-2-1: 850 ?C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm?. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 ?C). Vantaggi del prodotto: Facilita nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ? 19) grazie all'ottica IndiviLED?. Alte prestazioni con CRI90 e fino a 135 lm/W. Apparecchio predisposto per l'IoT con driver DALI-2, adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce. Distribuzione della luce simmetrica e asimmetrica per diversi ambiti applicativi. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Installazione facile. Luce a ridotto scintillio graziead uno speciale alimentatore elettronico. Adatto per impianti di emergenza a batteria sec. secondo EN 60598-2-22. Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Configurazione a fila singola e continua. Illuminazione diretta. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente). Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.