Startseite

LEDVANCE - LDVL6840EL L 6W/840 EL FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 226.3 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

4008321325662

Artikelnummer

LDVL6840EL

Herstellernummer

L6840EL

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

6 W

Sockel:

G5

Länge:

226.3 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

300 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

50 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, adatte al funzionamento con alimentazione di emergenza, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Adatta al funzionamento con alimentazione di emergenza. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Ottimizzata per il funzionamento con alimentazione di emergenza. Aree applicative: Edifici pubblici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini.