Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL5867 L 58W/67 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVL5867 L 58W/67 FLH1                      OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1500 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 1600 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321205384

Artikelnummer

LDVL5867

Herstellernummer

L5867

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

58 W

Sockel:

G13

Länge:

1500 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1600 lm

Lichtfarbe:

67

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

71 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui L 58W 67 FLH1 OSRAM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.