LEDVANCE - LDVL5866 L 58W/66 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 6700 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205360
Artikelnummer
LDVL5866
Herstellernummer
L5866
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
6700 lm
Lichtfarbe:
66
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
67 kWh


