Startseite

LEDVANCE - LDVL40840C LUMILUX® T9 C 40 W/840 G10Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 41.6 W

  • Sockel - sonstige

  • Länge - 399 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300014845

Artikelnummer

LDVL40840C

Herstellernummer

L40840C

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

41.6 W

Sockel:

sonstige

Länge:

399 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

2900 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

406 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T9

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.