Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL3672 L 36W/965 BIOLUX FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 37.4 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1213.6 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321918420

Artikelnummer

LDVL3672

Herstellernummer

L3672

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

37.4 W

Sockel:

G13

Länge:

1213.6 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2300 lm

Lichtfarbe:

965

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per il benessere degli animali. Caratteristiche prodotto: Ottimo indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Emette luce simile alla luce del giorno. Aree applicative: Applicazioni in cui è richiesta una luce simile alla luce del giorno.