LEDVANCE - LDVL3666 L 36W/66 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Sockel - G13
Länge - 1200 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 4400 lm
Packung
10 ST
EAN
4050300024257
Artikelnummer
LDVL3666
Herstellernummer
L3666
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Länge:
1200 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4400 lm
Lichtfarbe:
66
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh