Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL3660 L 36W/60 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVL3660 L 36W/60 FLH1                      OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1200 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 2400 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321205254

Artikelnummer

LDVL3660

Herstellernummer

L3660

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

36 W

Sockel:

G13

Länge:

1200 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2400 lm

Lichtfarbe:

60

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

66 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui L 36W 60 FLH1 OSRAM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.