Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL30827 L 30W/827 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 31.2 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

4050300518077

Artikelnummer

LDVL30827

Herstellernummer

L30827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

31.2 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2400 lm

Lichtfarbe:

827

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.