LEDVANCE - LDVL22865C L 22W/865 C G10Q FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.9 W
Sockel - sonstige
Länge - 209 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Ring
Packung
12 ST
EAN
4008321581105
Artikelnummer
LDVL22865C
Herstellernummer
L22865C
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
22.9 W
Sockel:
sonstige
Länge:
209 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
1150 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
216 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T9
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh