LEDVANCE - LDVL20640SA L 20W/640 SA FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Sockel - G13
Länge - 590 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4050300018195
Artikelnummer
LDVL20640SA
Herstellernummer
L20640SA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
20 W
Sockel:
G13
Länge:
590 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1200 lm
Lichtfarbe:
640
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
38 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Lampenlichtausbeute:
60 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
ja
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
7500 h
Zündstreifen:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh