LEDVANCE - LDVL1877 L 18W/77 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 550 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205155
Artikelnummer
LDVL1877
Herstellernummer
L1877
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
77
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Pflanzenbelichtung
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
30 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh