Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL1867 L 18W/67 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVL1867 L 18W/67 FLH1                      OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 590 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 400 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321205070

Artikelnummer

LDVL1867

Herstellernummer

L1867

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18 W

Sockel:

G13

Länge:

590 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

400 lm

Lichtfarbe:

67

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

22 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh