LEDVANCE - LDVL1866 L 18W/66 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Sockel - G13
Länge - 590 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 1800 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205056
Artikelnummer
LDVL1866
Herstellernummer
L1866
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
G13
Länge:
590 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1800 lm
Lichtfarbe:
66
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh