LEDVANCE - LDVL1577 L 15W/77 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Sockel - G13
Länge - 438 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 400 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205018
Artikelnummer
LDVL1577
Herstellernummer
L1577
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
G13
Länge:
438 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
400 lm
Lichtfarbe:
77
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Pflanzenbelichtung
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
26 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
26 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh


