Startseite

LEDVANCE - LDVHTL225 HTL 225/230-240 UNV1 OSRAM - HTL225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.6...11.7 V

  • Leistung - 50...225 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 170 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321927026

Artikelnummer

LDVHTL225

Herstellernummer

HTL225

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

11.6...11.7 V

Leistung:

50...225 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

170 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Einbau:

ja

Breite:

44 mm

Eingangsspannung:

230...240 V

Höhe:

34 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

6

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie