Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVHQL50 HQL 50W E27 RWL1 OSRAM

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVHQL50 HQL 50W E27 RWL1                   OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 40 ST

EAN

4050300015040

Artikelnummer

LDVHQL50

Herstellernummer

HQL50

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

1800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

36 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

56 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Interner Reflektor:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampada ai vapori di mercurio ad alta pressione Ledvance, modello LDVHQL50 HQL 50W E27 RWL1 OSRAM