LEDVANCE - LDVHQITSE150DNZ HQI-TS 150W/D/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM - HQITSE150DNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 156.6 W
Lampenspannung - 100...100 V
Lichtstrom - 13000 lm
Sockel - RX7s-24
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
4008321678409
Artikelnummer
LDVHQITSE150DNZ
Herstellernummer
HQITSE150DNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
156.6 W
Lampenspannung:
100...100 V
Lichtstrom:
13000 lm
Sockel:
RX7s-24
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5450 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
23 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lichtfarbe:
854
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
157 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h


