LEDVANCE - LDVHQIBT400DPROZ HQI-BT 400W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIBT400DPROZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lampenspannung - 115...115 V
Lichtstrom - 34000 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
4008321677860
Artikelnummer
LDVHQIBT400DPROZ
Herstellernummer
HQIBT400DPROZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
115...115 V
Lichtstrom:
34000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5500 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
62 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lichtfarbe:
855
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
430 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h