Startseite

LEDVANCE - LDVHFLSLI HF LS LI UNV1 OSRAM - HFLSLI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 28 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052899921481

Artikelnummer

LDVHFLSLI

Herstellernummer

HFLSLI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

21 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

28 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Sensore di luminosità e presenza, radar, adatto all'integrazione negli apparecchi di illuminazione , fino a 13 m di altezza. Caratteristiche prodotto: Sensore di luminosità e presenza per l’installazione o il fissaggio agli apparecchi. Rilevamento della presenza tramite sensore radar attivo. Indicatore di funzionamento con LED bicolore. Intervallo di rilevamento del movimento regolabile. Altezza di installazione: 2…13 m. Portata del sensore di luminosità: 20…800 lx (misurata al sensore). Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato. Collegamento tramite presa 4p4c protetta dall’inversione di polarità (RJ10). Vantaggi prodotto: Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza. Sensore di luminosità con correzione secondo V(?). Aree applicative: Installazione negli apparecchi con grado di protezione IP. Controllo dell'illuminazione dei corridoi nei centri logistici e negli stabilimenti. Illuminazione di superfici con soffitti di altezza elevata.Apparecchiatura / Accessori: Adatto per l'unità di unità di controllo DALIeco.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie