LEDVANCE - LDVHFDIMMCUP DIM MCU FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 80 mm
Durchmesser - 54 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
4050300347424
Artikelnummer
LDVHFDIMMCUP
Herstellernummer
HFDIMMCUP
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
54 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein