LEDVANCE - LDVHFDIMMCUP DIM MCU FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 80 mm
Diametro - 54 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050300347424
Codice prodotto
LDVHFDIMMCUP
Cod. produttore
HFDIMMCUP
Produttore
LDV
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
80 mm
Diametro:
54 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Contatto di carico integrato: 250 V/6 A (10 alimentatori elettronici per 1 lampada o 5 per 2 lampade). Coperchio e interruttore rotativo color crema. Vantaggi prodotto: Dimmerazione e commutazione manuali e intuitive. Impostazione individuale del livello minimo di luminosità. Aree applicative: Sale conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 50 alimentatori elettronici (contatto di carico esterno necessario). Espansione flessibile tramite contatto di carico esterno e amplificatore di segnale DIM SA. Coperchio e interruttore rotativo in dotazione