Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVHCITT150942 HCI-TT 150W/942 NDL PB E40 FLH1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 15400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 3900 K

Packung

  • 12 ST

EAN

4008321689016

Artikelnummer

LDVHCITT150942

Herstellernummer

HCITT150942

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

15400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3900 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lampenspannung:

101...101 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

942

Durchmesser:

47 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

210 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

162 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia ceramica per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Luce bianca grazie alla tecnologia in ceramica POWERBALL®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL). Fattore di sopravvivenza della lampada: 95 % dopo 12.000 ore di funzionamento. Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Durata molto lunga. Elevata efficienza luminosa. Buona resa dei colori. Funzionamento nelle installazioni HPS preesistenti quando si raggiunge la tensione di innesco prevista dalla norma IEC 60662. Risparmio di energia fino al 70% rispetto alle inefficienti lampade a vapori di mercurio (HQL). Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Strade. Illuminazione per esterni. Impianti industriali. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.