LEDVANCE - LDVHCIT70942NZ HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6800 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 3890 K
Packung
12 ST
EAN
4008321678522
Artikelnummer
LDVHCIT70942NZ
Herstellernummer
HCIT70942NZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6800 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3890 K
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Lampenspannung:
91...91 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
942
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
100 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
T6
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
81 kWh


