LEDVANCE - LDVH66740OVEN HALOPIN® OVEN - H66740OVEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 490 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
4008321703583
Artikelnummer
LDVH66740OVEN
Herstellernummer
H66740OVEN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
490 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
41 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
13 mm
UV-Schutz:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Infrarottechnik:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


