Startseite

LEDVANCE - LDVH66725OVEN HALOPIN® OVEN - H66725OVEN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 260 lm

  • Sockel - G9

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 20 ST

EAN

4008321703569

Artikelnummer

LDVH66725OVEN

Herstellernummer

H66725OVEN

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

260 lm

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gesamtlänge:

41 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

13 mm

UV-Schutz:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Infrarottechnik:

nein

Lampade alogene per forno. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Vantaggi prodotto: Contenuto di alogeni ideale per le alte temperature. Non contiene mercurio. Aree applicative: Forni.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie