LEDVANCE - LDVH64760240V HALOLINE® Standard - H64760240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1500 W
Lichtstrom - 31000 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
12 ST
EAN
4050300209920
Artikelnummer
LDVH64760240V
Herstellernummer
H64760240V
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
1500 W
Lichtstrom:
31000 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
240...240 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
254 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1500 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Infrarottechnik:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


