Startseite

LEDVANCE - LDVH64740240V HALOLINE® Standard - H64740240V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 21000 lm

  • Sockel - R7s

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

Packung

  • 12 ST

EAN

4050300209906

Artikelnummer

LDVH64740240V

Herstellernummer

H64740240V

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

21000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gesamtlänge:

189 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

12 mm

UV-Schutz:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Infrarottechnik:

nein

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Temperatura di colore: 3.000 K. Posizione di accensione: p15. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Ideale per mettere in evidenza e accentuare edifici. Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione di sentieri. Illuminazione da giardino. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie