LEDVANCE - LDVH64695ECO HALOLINE® PRO - H64695ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 120 W
Lichtstrom - 2245 lm
Sockel - R7s
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
20 ST
EAN
4008321928092
Artikelnummer
LDVH64695ECO
Herstellernummer
H64695ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
120 W
Lichtstrom:
2245 lm
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge:
78 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm
UV-Schutz:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
120 kWh
Lampenbezeichnung:
T4
Infrarottechnik:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


