LEDVANCE - LDVH64423ECO HALOSTAR® PRO 14 W 12 V G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 220 lm
Sockel - G4
Farbtemperatur - 2800 K
Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h
Packung
40 ST
EAN
4008321317964
Artikelnummer
LDVH64423ECO
Herstellernummer
H64423ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
220 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Nennstrom:
1670 mA
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige