LEDVANCE - LDVH41900SP 41900 SP 20W 12V GY4 FS1 OSRAM - H41900SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GY4
Lampenleistung - 20 W
Ausstrahlungswinkel - 8 °
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
EAN
4050300003962
Artikelnummer
LDVH41900SP
Herstellernummer
H41900SP
Hersteller
LDV
Sockel:
GY4
Lampenleistung:
20 W
Ausstrahlungswinkel:
8 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Durchmesser:
48 mm
Frontscheibe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
3100 cd
Reflektorart:
Aluminium
Infrarottechnik:
nein
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
35.7 mm
Lampenbezeichnung:
AR48
Niederdrucktechnik:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh