LEDVANCE - LDVH41835WFL 41835 WFL 50W 12V G53 FS1 OSRAM - H41835WFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 50 W
Ausstrahlungswinkel - 40 °
Farbtemperatur - 2950 K
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
6 ST
EAN
4008321909213
Artikelnummer
LDVH41835WFL
Herstellernummer
H41835WFL
Hersteller
LDV
Sockel:
G53
Lampenleistung:
50 W
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Farbtemperatur:
2950 K
Lampenspannung:
12...12 V
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Durchmesser:
110 mm
Frontscheibe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtstärke:
1400 cd
Reflektorart:
Aluminium
Infrarottechnik:
nein
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
61 mm
Lampenbezeichnung:
AR111
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
108 kWh